Reduktion, rør-udvendig Ø muffer 20/12 mm, galvaniseret stål

Art.-nr.: 159277
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Artikelnummer 159277
EAN/GTIN 4047322639392
Producentnummer 159277
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Reduktion, rør-udvendig Ø muffer 20/12 mm, PN max. 400 bar, SW1 22, SW2 24, SW3 36, galvaniseret stål. Reduktion, tung udførelse

Egenskab:

  • L1: 42,5 mm
  • L2: 37,0 mm
  • PN: 400 bar
  • SW 1: 22 mm
  • SW 2: 24 mm
  • SW 3: 36 mm
  • Materiale: Galvaniseret stål (DIN 2353)
  • Muffe-Ø: 20/12 mm