Reduktion, rør-udvendig Ø muffer 16/8 mm, galvaniseret stål

Art.-nr.: 159270
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 159270
EAN/GTIN 4047322639323
Producentnummer 159270
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Reduktion, rør-udvendig Ø muffer 16/8 mm, PN max. 630 bar, SW1 17, SW2 19, SW3 30, galvaniseret stål. Reduktion, tung udførelse

Egenskab:

  • L1: 37,0 mm
  • L2: 34,0 mm
  • PN: 630 bar
  • SW 1: 17 mm
  • SW 2: 19 mm
  • SW 3: 30 mm
  • Materiale: Galvaniseret stål (DIN 2353)
  • Muffe-Ø: 16/8 mm