• Kontoret og lageret holder lukket fra d. 23.12.2025 kl. 12.00 - 31.12.2025. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår.

Reduktion, rør-udvendig Ø muffer 14/12 mm, galvaniseret stål

Art.-nr.: 159268
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 159268
EAN/GTIN 4047322639309
Producentnummer 159268
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Reduktion, rør-udvendig Ø muffer 14/12 mm, PN max. 630 bar, SW1 22, SW2 24, SW3 27, galvaniseret stål. Reduktion, tung udførelse

Egenskab:

  • L1: 36,5 mm
  • L2: 35,0 mm
  • PN: 630 bar
  • SW 1: 22 mm
  • SW 2: 24 mm
  • SW 3: 27 mm
  • Materiale: Galvaniseret stål (DIN 2353)
  • Muffe-Ø: 14/12 mm

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Log på

Til login

Din kontaktperson

Angiv ordre

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven