Reduktion, rør-udvendig Ø muffer 18/8 mm, galvaniseret stål

Art.-nr.: 159246
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer 159246
EAN/GTIN 4047322639088
Producentnummer 159246
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Reduktion, rør-udvendig Ø muffer 18/8 mm, PN max. 315 bar, SW1 19, SW2 17, SW3 32, galvaniseret stål. Reduktion, let udførelse

Egenskab:

  • L1: 30,5 mm
  • L2: 29,0 mm
  • PN: 315 bar
  • SW 1: 19 mm
  • SW 2: 17 mm
  • SW 3: 32 mm
  • Materiale: Galvaniseret stål (DIN 2353)
  • Muffe-Ø: 18/8 mm