Lige skotskruebinding, rør-udvendig Ø 12 mm, galvaniseret stål

Art.-nr.: 159228
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Artikelnummer 159228
EAN/GTIN 4047322638906
Producentnummer 159228
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Lige skotskruebinding, rør-udvendig Ø 12 mm, PN max. 630 bar, SW1 24, SW2 27, SW3 27, galvaniseret stål. Lige skotskruebinding, kraftig udførelse

Egenskab:

  • L1: 78,0 mm
  • PN: 630 bar
  • SW 1: 24 mm
  • SW 2: 27 mm
  • SW 3: 27 mm
  • Materiale: Galvaniseret stål (DIN 2353)
  • Rør-udvendig Ø: 12 mm