Lige skotskruebinding, rør-udvendig Ø 10 mm, galvaniseret stål

Art.-nr.: 159227
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer 159227
EAN/GTIN 4047322638890
Producentnummer 159227
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Lige skotskruebinding, rør-udvendig Ø 10 mm, PN max. 630 bar, SW1 22, SW2 24, SW3 24, galvaniseret stål. Lige skotskruebinding, kraftig udførelse

Egenskab:

  • L1: 77,0 mm
  • PN: 630 bar
  • SW 1: 22 mm
  • SW 2: 24 mm
  • SW 3: 24 mm
  • Materiale: Galvaniseret stål (DIN 2353)
  • Rør-udvendig Ø: 10 mm