Lige skotskruebinding, rør-udvendig Ø 28 mm, galvaniseret stål

Art.-nr.: 159224
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Artikelnummer 159224
EAN/GTIN 4047322638869
Producentnummer 159224
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Lige skotskruebeslag, rørudvendig Ø 28 mm, PN max. 160 bar, SW1 41, SW2 46, SW3 41, galvaniseret stål. Lige skotskruebeslag, let udførelse

Egenskab:

  • L1: 87,0 mm
  • PN: 160 bar
  • SW 1: 41 mm
  • SW 2: 46 mm
  • SW 3: 41 mm
  • Materiale: Galvaniseret stål (DIN 2353)
  • Rør-udvendig Ø: 28 mm