T-skruekobling, R 3/8 udvendig Rør-udvendig-Ø 12, stål galvaniseret

Art.-nr.: 159208
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 159208
EAN/GTIN 4047322638708
Producentnummer 159208
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

T-skruekobling, R 3/8 udvendig, rørudvendig Ø 12 mm, PN maks. 630 bar, SW1 24, SW2 17, galvaniseret stål. T-skruekobling, udvendigt gevind konisk efter ISO 7-1, kraftig udførelse

Egenskab:

  • L1: 38,0 mm
  • L2: 31,0 mm
  • PN: 630 bar
  • SW 1: 24 mm
  • SW 2: 17 mm
  • Gevind: R 3/8
  • Materiale: Galvaniseret stål (DIN 2353)
  • Rør-udvendig Ø: 12 mm