Vinkelskruetilslutning, M14x1, 5a., rør-A-Ø8, galvaniseret stål

Art.-nr.: 159201
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 159201
EAN/GTIN 4047322638630
Producentnummer 159201
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Vinkelskruekobling, M14x1, 5 keg. udvendig Rørudvendig Ø 8 mm, PN maks. 630 bar, SW1 19, SW2 14, galvaniseret stål.

Egenskab:

  • L1: 32,0 mm
  • L2: 27,0 mm
  • PN: 630 bar
  • SW 1: 19 mm
  • SW 2: 14 mm
  • Gevind: M14x1,5 keg.
  • Materiale: Galvaniseret stål (DIN 2353)
  • Rør-udvendig Ø: 8 mm