Vinkelskruetilslutning, M12x1, 5a., rør-A-Ø8, galvaniseret stål

Art.-nr.: 159195
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 159195
EAN/GTIN 4047322638579
Producentnummer 159195
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Vinkelskruekobling, M12x1, 5 keg. udvendig Rørudvendig Ø 8 mm, PN maks. 315 bar, SW1 17, SW2 12, galvaniseret stål.

Egenskab:

  • L1: 29,0 mm
  • L2: 26,0 mm
  • PN: 315 bar
  • SW 1: 17 mm
  • SW 2: 12 mm
  • Gevind: M12x1,5 keg.
  • Materiale: Galvaniseret stål (DIN 2353)
  • Rør-udvendig Ø: 8 mm