Vinkelskruetilslutning, R 1/2 udvendigt rør-Ø 20, galvaniseret stål

Art.-nr.: 159161
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 159161
EAN/GTIN 4047322638234
Producentnummer 159161
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Vinkelskrueventil, R 1/2 udvendig, rørudvendig Ø 20 mm, PN max. 400 bar, SW1 36, SW2 27, galvaniseret stål. Vinkelskruetilslutning, udvendigt gevind konisk efter ISO 7-1, kraftig udførelse

Egenskab:

  • L1: 48,0 mm
  • L2: 42,0 mm
  • PN: 400 bar
  • SW 1: 36 mm
  • SW 2: 27 mm
  • Gevind: R 1/2
  • Materiale: Galvaniseret stål (DIN 2353)
  • Rør-udvendig Ø: 20 mm