Vinkelskrueventil R 1/4 udvendig rør-Ø12, galvaniseret stål, 100 bar

Art.-nr.: 159151
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 159151
EAN/GTIN 4047322638135
Producentnummer 159151
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Vinkelskruetilslutning, R 1/4 udvendigt, rørudvendig Ø 12 mm, PN bar 100, SW1 19, SW2 17, galvaniseret stål. Vinkelskrueventil, udvendigt gevind konisk efter ISO 7-1, meget let udførelse

Egenskab:

  • L1: 25,0 mm
  • L2: 23,0 mm
  • PN: 100 bar
  • SW 1: 19 mm
  • SW 2: 17 mm
  • Gevind: R 1/4
  • Materiale: Galvaniseret stål (DIN 2353)
  • Rør-udvendig Ø: 12 mm