Lige skruekobling, G 1/2 indvendigt rør-AØ 14, galvaniseret stål

Art.-nr.: 159146
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 159146
EAN/GTIN 4047322638081
Producentnummer 159146
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Lige skruekobling, G 1/2 indvendig, rør-udvendig Ø 14, PN max. 630 bar, SW1 27, SW2 30, galvaniseret stål. Lige skruekobling, cylindrisk gevind, kraftig udførelse

Egenskab:

  • L1: 50,0 mm
  • PN: 630 bar
  • SW 1: 27 mm
  • SW 2: 30 mm
  • Gevind: G 1/2 IG
  • Materiale: Galvaniseret stål (DIN 2353)
  • Rør-udvendig Ø: 14 mm