Engang. 45°-tilslutningsskrue M30x2, 0 indvendigt rør-AØ 20, galvaniseret stål

Art.-nr.: 159004
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 159004
EAN/GTIN 4047322636674
Producentnummer 159004
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Engang. 45°-tilslutningsskrue, tætningskegle, 360° drejelig, møtrik M30x2, 0 indvendig Rør-udvendig Ø 20 mm, PN max. 400 bar, galvaniseret stål.

Egenskab:

  • L1: 48,0 mm
  • L2: 44,5 mm
  • PN: 400 bar
  • SW 1: 36 mm
  • SW 2: 27 mm
  • Materiale: Galvaniseret stål (DIN 2353)
  • Rør-udvendig Ø: 20 mm
  • Indvendigt gevind: M30x2,0

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Log på

Til login

Din kontaktperson

Angiv ordre

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven