Engang. 45°-tilslutningsskrue M30x2, 0 indvendigt rør-AØ 22, galvaniseret stål

Art.-nr.: 158996
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Artikelnummer 158996
EAN/GTIN 4047322636599
Producentnummer 158996
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Engang. 45°-tilslutningsskrue, tætningskegle, 360° drejelig, møtrik M30x2, 0 indvendig Rør-udvendig Ø 22 mm, PN max. 160 bar, galvaniseret stål.

Egenskab:

  • L1: 44,0 mm
  • L2: 38,5 mm
  • PN: 160 bar
  • SW 1: 36 mm
  • SW 2: 27 mm
  • Materiale: Galvaniseret stål (DIN 2353)
  • Rør-udvendig Ø: 22 mm
  • Indvendigt gevind: M30x2,0