Engang. 45°-tilslutningsskrue M26x1, 5 indvendigt rør-AØ 18, galvaniseret stål

Art.-nr.: 158995
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Artikelnummer 158995
EAN/GTIN 4047322636582
Producentnummer 158995
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Engang. 45°-tilslutningsskrue, tætningskegle, 360° drejelig, møtrik M26x1, 5 indvendig Rør-udvendig Ø 18 mm, PN max. 315 bar, galvaniseret stål.

Egenskab:

  • L1: 40,0 mm
  • L2: 35,5 mm
  • PN: 315 bar
  • SW 1: 32 mm
  • SW 2: 24 mm
  • Materiale: Galvaniseret stål (DIN 2353)
  • Rør-udvendig Ø: 18 mm
  • Indvendigt gevind: M26x2,5