Justerbar lige skruekobling, G1/4 udvendigt, rør-AØ8 mm, galvaniseret stål

Art.-nr.: 158898
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 158898
EAN/GTIN 4047322635608
Producentnummer 158898
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Justerbar lige skruekobling, tætningskegle, G1/4 udvendig rør-udvendig Ø 8 mm, PN max. 630, SW1 19, SW2 19, galvaniseret stål.

Egenskab:

  • L1: 41,5 mm
  • L2: 12,0 mm
  • PN: 630 bar
  • SW 1: 19 mm
  • SW 2: 19 mm
  • Gevind: G 1/4
  • Materiale: Galvaniseret stål (DIN 2353)
  • Rør-udvendig Ø: 8 mm
  • Indvendigt gevind: M16x1,5