Drejeligt vinkelskruesamling, G 3/4 udvendigt Rørudvendigt Ø 20

Art.-nr.: 158874
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 158874
EAN/GTIN 4047322635127
Producentnummer 158874
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Drejelig vinkelskrue, G 3/4 udvendig, rørudvendig Ø 20 mm, SW1 36, SW2 32, driftstryk maks. 400 bar, galvaniseret stål. Drejeligt vinkelskruesamling, udvendigt gevind cylindrisk med O-ring, kraftig udførelse

Egenskab:

  • L1: 51,5 mm
  • L2: 72,0 mm
  • PN: 400 bar
  • SW: 36 mm
  • SW 1: 32 mm
  • SW 2: 41 mm
  • Gevind: G 3/4
  • Materiale: Galvaniseret stål (DIN 2353)
  • Rør-udvendig Ø: 20 mm