Drejeligt vinkelskruesamling, G 1 udvendigt Rørudvendig Ø 28

Art.-nr.: 158867
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 158867
EAN/GTIN 4047322635059
Producentnummer 158867
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Drejeligt vinkelskruesamling, G 1 udvendigt, rørudvendig diameter 28 mm, SW1 41, SW2 41, driftstryk maks. 160 bar, galvaniseret stål. Drejeligt vinkelskruesamling, udvendigt gevind cylindrisk med O-ring, let udførelse

Egenskab:

  • L1: 51,0 mm
  • L2: 87,5 mm
  • PN: 160 bar
  • SW: 41 mm
  • SW 1: 41 mm
  • SW 2: 50 mm
  • Gevind: G1
  • Materiale: Galvaniseret stål (DIN 2353)
  • Rør-udvendig Ø: 28 mm