Drejeligt vinkelskruesamling, G 1/4 udvendigt Rørudvendigt Ø 10

Art.-nr.: 158862
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Artikelnummer 158862
EAN/GTIN 4047322635004
Producentnummer 158862
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Drejelig vinkelskrue, G 1/4 udvendig, rørudvendig Ø 10 mm, SW1 19, SW2 19, driftstryk maks. 315 bar, galvaniseret stål. Drejeligt vinkelskruesamling, udvendigt gevind cylindrisk med O-ring, let udførelse

Egenskab:

  • L1: 32,0 mm
  • L2: 42,5 mm
  • PN: 315 bar
  • SW: 19 mm
  • SW 1: 19 mm
  • SW 2: 22 mm
  • Gevind: G 1/4
  • Materiale: Galvaniseret stål (DIN 2353)
  • Rør-udvendig Ø: 10 mm