Drejeligt vinkelskruesamling, G 1/8 udvendigt Rørudvendigt Ø 5

Art.-nr.: 158857
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 158857
EAN/GTIN 4047322634953
Producentnummer 158857
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Drejelig vinkelskrue, G 1/8 udvendig, rørudvendig Ø 5 mm, SW1 12, SW2 14, driftstryk maks. 100 bar, galvaniseret stål. Drejeligt vinkelskruesamling, udvendigt gevind cylindrisk med O-ring, meget let udførelse

Egenskab:

  • L1: 25,0 mm
  • L2: 28,0 mm
  • PN: 100 bar
  • SW: 12 mm
  • SW 1: 14 mm
  • SW 2: 18 mm
  • Gevind: G 1/8
  • Materiale: Galvaniseret stål (DIN 2353)
  • Rør-udvendig Ø: 5 mm

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Log på

Til login

Din kontaktperson

Angiv ordre

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven