Drejeligt vinkelskruesamling, M18x1, 5 udvendigt Rørudvendigt Ø 12

Art.-nr.: 158851
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 158851
EAN/GTIN 4047322634892
Producentnummer 158851
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Drejeligt vinkelskruesamling, M18x1, 5 udvendigt Rørudvendigt Ø 12 mm, SW1 24, SW2 24, Driftstryk maks. 400 bar, galvaniseret stål. Drejeligt vinkelskruesamling, udvendigt gevind metrisk med O-ring, kraftig udførelse

Egenskab:

  • L1: 38,0 mm
  • L2: 49,5 mm
  • PN: 400 bar
  • SW: 24 mm
  • SW 1: 24 mm
  • SW 2: 30 mm
  • Gevind: M18x1,5
  • Materiale: Galvaniseret stål (DIN 2353)
  • Rør-udvendig Ø: 12 mm