Drejeligt vinkelskruesamling, M12x1, 5 udvendigt Rørudvendigt Ø 8

Art.-nr.: 158841
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 158841
EAN/GTIN 4047322634793
Producentnummer 158841
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Drejeligt vinkelskruesamling, M12x1, 5 udvendigt Rørudvendigt Ø 8 mm, SW1 17, SW2 19, Driftstryk maks. 315 bar, galvaniseret stål. Drejeligt vinkelskruesamling, udvendigt gevind cylindrisk med O-ring

Egenskab:

  • L1: 30,5 mm
  • L2: 42,5 mm
  • PN: 315 bar
  • SW: 17 mm
  • SW 1: 19 mm
  • SW 2: 22 mm
  • Gevind: M12x1,5
  • Materiale: Galvaniseret stål (DIN 2353)
  • Rør-udvendig Ø: 8 mm