Drejeligt vinkelskruesamling, M10x1, 0 udvendigt Rørudvendigt Ø 8

Art.-nr.: 158839
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 158839
EAN/GTIN 4047322634779
Producentnummer 158839
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Drejeligt vinkelskruesamling, M10x1, 0 udvendigt Rørudvendigt Ø 8 mm, SW1 14, SW2 14, Driftstryk maks. 100 bar, galvaniseret stål. Drejeligt vinkelskruesamling, metrisk udvendigt gevind med O-ring, meget let udførelse

Egenskab:

  • L1: 26,0 mm
  • L2: 28,0 mm
  • PN: 100 bar
  • SW: 14 mm
  • SW 1: 14 mm
  • SW 2: 18 mm
  • Gevind: M10x1,0
  • Materiale: Galvaniseret stål (DIN 2353)
  • Rør-udvendig Ø: 8 mm