Rustfrit stål-KH, pneumatisk aktuator i henhold til NAMUR, enkeltvirkende, Rp 2

Art.-nr.: 158766
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 158766
EAN/GTIN 4047322635264
Producentnummer 158766
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Rustfrit stål-KH, pneumatisk aktuator i henhold til NAMUR, enkeltvirkende, driftstemperatur KH -20 °C til + 150 °C, Rp 2, DN 50, PN max. 40 bar. Kugleventil i rustfrit stål med pneumatisk aktuator. Pneumatisk dobbeltstempel-svivelaktuator, dobbelt svingarmprincip.

Egenskab:

  • A: 393,7 mm
  • B: 255,4 mm
  • L: 125,0 mm
  • DN: 50
  • PN: 40 bar
  • Gevind: Rp 2
  • Udførelse: enkeltvirkende - fjederlukkende
  • Drejningsvinkel: 90°
  • ventiladapter: integreret i Namur
  • Materiale til drev: aluminium elokseret
  • Materiale kuglehane: Rustfrit stål 1.4401/1.4301/1.4310/1.4408, flangeplade ISO 5211
  • Tætningsmateriale til drev: NBR
  • Tætningsmateriale til kuglehane: PTFE / FKM