Rustfrit stål-KH, pneumatisk aktuator efter NAMUR, dobbeltvirkende, Rp 3/8

Art.-nr.: 158753
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 158753
EAN/GTIN 4047322634106
Producentnummer 158753
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Rustfrit stål KH, pneumatisk aktuator i henhold til NAMUR, dobbeltvirkende, driftstemperatur KH -20 °C til + 150 °C, Rp 3/8, DN 10, PN max. 100 bar. Kugleventil i rustfrit stål med pneumatisk aktuator. Pneumatisk dobbeltstempel-svivelaktuator, dobbelt svingarmprincip.

Egenskab:

  • A: 159,0 mm
  • B: 144,2 mm
  • L: 55,0 mm
  • DN: 10
  • PN: 100 bar
  • Gevind: Rp 3/8
  • Udførelse: dobbeltvirkende
  • Drejningsvinkel: 90°
  • ventiladapter: integreret i Namur
  • Materiale til drev: aluminium elokseret
  • Materiale kuglehane: Rustfrit stål 1.4401/1.4301/1.4310/1.4408, flangeplade ISO 5211
  • Tætningsmateriale til drev: NBR
  • Tætningsmateriale til kuglehane: PTFE / FKM