Spiralrør-stålkoblingssæt, PU, slange-ø 8x5, 6, 0 m

Art.-nr.: 158199
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 158199
EAN/GTIN 4047322633451
Producentnummer 158199
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Spiralrørskoblingssæt, stålkobling NW 7, 8, PU, slange-ø 8x5, PN ved 23 °C maks. 12 bar, længde 6, 0 med Den ekstremt elastiske polyurethanslange har en tilbagetrækningskraft, der svarer til den traditionelle polyamidspiralformede slange, men har mindre tendens til at danne slibemærker og har en markant højere slidstyrke. Risikoen for ridser på lakerede eller følsomme overflader er derfor minimal. Slangen er ekstremt fleksibel og knækfast. Ikke egnet til direkte montering på pulserende værktøj. Vi anbefaler brug af vores vibrationsdæmpere i henhold til ISO 6150, § 7.1.

Egenskab:

  • Materiale: Polyester-polyurethan
  • svingninger: 64
  • Slangediameter: 8x5 mm
  • Arbejdslængde maks.: 6,0 m
  • ydre viklings-Ø: 42 mm
  • Driftstemperatur maks.: 60 °C
  • Driftstemperatur min.: -20 °C
  • maks. Driftstemperatur ved 23 °C: 12 bar