Beskrivelse:
Spiralslangekoblingssæt, standardkobling NW 7, 2, PU, slange-ø 10x6, 5, PN ved 23 °C maks. 11 bar, længde 3, 0 med Den ekstremt elastiske polyurethanslange har en tilbagetrækningskraft, der svarer til den traditionelle polyamidspiralrør, men har mindre tendens til at danne slibemærker og har en betydeligt højere slidstyrke. Risikoen for ridser på lakerede eller følsomme overflader er derfor minimal. Slangen er ekstremt fleksibel og knækfast. Ikke egnet til direkte montering på pulserende værktøj. Vi anbefaler brug af vores vibrationsdæmpere i henhold til ISO 6150, § 7.1.
Egenskab:
- Materiale: Polyester-polyurethan
- svingninger: 16
- Slangediameter: 10x6,5mm
- Arbejdslængde maks.: 3,0 m
- ydre viklings-Ø: 69 mm
- Driftstemperatur maks.: 60 °C
- Driftstemperatur min.: -20 °C
- maks. Driftstemperatur ved 23 °C: 11 bar