Spiralrør-koblingssæt, sikkerhedskobling, PA, ø 8x6, 5, 0 m

Art.-nr.: 158139
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 158139
EAN/GTIN 4047322632911
Producentnummer 158139
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Spiralrørskoblingssæt, sikkerhedskobling NW 7, 4, polyamid, slange-ø 8x6, PN ved 23 °C maks. 12 bar, længde 5, 0 med Til sikker og effektiv gennemstrømning. Pladsbesparende takket være små viklinger, nem håndtering takket være lav vægt. Ikke egnet til direkte montering på pulserende værktøj. Vi anbefaler brug af vores vibrationsdæmpere i henhold til ISO 6150, § 7.1.

Egenskab:

  • Materiale: Polyamid (PA 12)
  • svingninger: 25
  • Slangediameter: 8x6 mm
  • Spiral-Ø udvendig: 90 mm
  • Arbejdslængde maks.: 5,0 m
  • Driftstemperatur maks.: 70 °C
  • Driftstemperatur min.: -20 °C
  • maks. Driftstemperatur ved 23 °C: 12 bar