Aksial bore- og fræsehoved, spændetang 320 470E (ER32 Ø3-20) Efterfølgende artikel: (MNR) 196371, 40.2532G200IKIM

Art.-nr.: 157738
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
Artikelnummer 157738
EAN/GTIN 4069739187853
Producentnummer 40.2532G200IKIM
Producent/ansvarlig person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Drevne værktøjer, VDI25, aksial montering, indvendig og udvendig køling

Egenskab:

  • Produktbetegnelse (PRODDES): 40.2532G200IKIM
  • Produkttype: Drevet værktøj
  • Samlet højde (OAH): 68
  • Maks. Drejningsmoment (TQX): 25 Nm
  • Maks. Hastighed, indgang (RPMX): 8000 omdr./min.
  • Udvekslingsforhold (TR): 1:1
  • Spændediameter, min. (DCONN): 2,5 - 20,0 mm
  • Udkraget længde (LPR): 70 mm
  • Funktionel længde (WF): 70 mm
  • Skaftstørrelse: VDI25
  • Grænsefladestørrelse: Spændetang ER32
  • Køling Montering: Indvendig og udvendig køling
  • Kobling: Indstik