Overalls med knælommer LIGHT Wallan, Unisex, Kornblå/sortblå, Størrelse L

Art.-nr.: 15719-330-11010 L
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer 15719-330-11010 L
EAN/GTIN 5711074336685
Producentnummer 15719-330-11010 L
Producent/ansvarlig person Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Ingen sømme på skulderen: Der kan ikke trænge vand ind
  • Slidstærke, tredobbelte sømme forlænger produktets levetid
  • Specielt snit på bagsiden af benene, forhindrer unødvendigt stof i bagsiden af knæet, når du knæler
  • Knælommerne er højdejusterbare, så knæbeskyttelsen placeres optimalt på knæene
  • Det mørke stof placeres der, hvor produktet oftest udsættes for snavs
  • Produktet er velegnet til industrivasketøj
  • certificeret til brug sammen med MASCOT knæpude type KORT eller LANG, da knæpudeposen er højdejusterbar

Egenskab:

  • Lys ved måleren
  • Tofarvet
  • Tredobbelt syede sømme på ærmer, skuldre, ben og skridtet
  • Høj krave
  • Lukning med tovejslynlås, vejrbeskyttelseskant og trykknapper
  • Brystlommer med klap og trykknapper
  • Forlommer
  • Buksebenene er ergonomisk formede
  • Baglommer med klap
  • Lårlomme med klap og skjulte trykknapper
  • Fælgpose med kantforstærkning
  • Manchetter med trykknap justering
  • Elastik og stræk læg bagpå
  • Knælommer lavet af polyester, højdejusterbare
  • Kontrastsømme
  • Reflekseffekter
  • Til denne model anbefaler vi følgende knæbeskyttelse: 00418-100, 00718-100, 50451-916 eller 20118-915
  • Certificeret sammen med knæbeskyttere af typen KORT eller LANG iht. en 14404
  • Stofsammensætning: 65% polyester/35% bomuld
  • Materialets gramvægt/stoftæthed: 245 g/m²
  • Twill. Kan krympe 1-2%.
  • Brystomkreds: 104 cm / 41 tommer

Norm:

  • OEKO-TEX-STANDARD 100
  • ProWash - en ISO 15797

Bemærk:

  • Delikat vask, maks. 60 grader C.
  • Må ikke klor
  • Tåler tørretumblere - begyndelsestemperatur maks. 80 grader
  • Strygning ved middeltemperatur, maks. 150 grader,
  • tåler normal rengøring