Aksialt bore- og fræsehoved, aksialt forskudt

Art.-nr.: 157112
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
Artikelnummer 157112
EAN/GTIN 4069739185088
Producentnummer 50.3020TOEMRIKI1
Producent/ansvarlig person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Drevne værktøjer, VDI30, aksial montering med forskudte akser, indvendig og udvendig køling

Egenskab:

  • Produktbetegnelse (PRODDES): 50.3020TOEMRIKI1
  • Produkttype: Drevet værktøj
  • Samlet højde (OAH): 55
  • Maks. Drejningsmoment (TQX): 24 Nm
  • Maks. Hastighed, indgang (RPMX): 6000 omdr./min.
  • Udvekslingsforhold (TR): 1:2
  • Spændediameter, min. (DCONN): 1,5 - 13,0 mm
  • Udkraget længde (LPR): 100 mm
  • Funktionel længde (WF): 100 mm
  • Skaftstørrelse: VDI30
  • Grænsefladestørrelse: Spændetang ER20
  • Køling Montering: Indvendig og udvendig køling
  • Kobling: Klo-kobling