Jakke LIGHT Dubbo, Unisex, Mørk antracit/sort, Størrelse S

Art.-nr.: 15709-330-1809 S
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer 15709-330-1809 S
EAN/GTIN 5711074322442
Producentnummer 15709-330-1809 S
Producent/ansvarlig person Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Ingen sømme på skulderen: Der kan ikke trænge vand ind
  • Individuel justering ved at justere sømmen
  • Det mørke stof placeres der, hvor produktet oftest udsættes for snavs
  • Ærmeslidser gør det muligt at rulle ærmerne op
  • produktet er egnet til industrielt vasketøj

Egenskab:

  • Lys ved måleren
  • Tofarvet
  • Høj krave
  • Lynlåslukning og vejrbeskyttelse panel med trykknapper
  • Brystlommer med klap og trykknapper
  • D-ring
  • Forlommer
  • Indvendig lomme
  • Linning med trykknapjustering
  • Manchetter med snaps
  • Kontrastsømme
  • Stofsammensætning: 65% polyester/35% bomuld
  • Materialets gramvægt/stoftæthed: 245 g/m²
  • Twill. Kan krympe 1-2%.
  • Brystomkreds: 92 cm / 36 tommer

Norm:

  • OEKO-TEX-STANDARD 100
  • ProWash - en ISO 15797

Bemærk:

  • Delikat vask, maks. 60 grader C.
  • Må ikke klor
  • Tåler tørretumblere - begyndelsestemperatur maks. 80 grader
  • Strygning ved middeltemperatur, maks. 150 grader,
  • tåler normal rengøring