Aksial bore- og fræsehoved, offset, EWS - Varia V5, 50.60V5NLIK

Art.-nr.: 157012
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Artikelnummer 157012
EAN/GTIN 4069739184616
Producentnummer 50.60V5NLIK
Producent/ansvarlig person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Drevne værktøjer, BMT60 DMG Mori, aksial montering med forskudte akser, indvendig og udvendig køling

Egenskab:

  • Produktbetegnelse (PRODDES): 50.60V5NLIK
  • Produkttype: Drevet værktøj
  • Samlet højde (OAH): 89
  • Maks. Drejningsmoment (TQX): 50 Nm
  • Maks. Hastighed, indgang (RPMX): 6000 omdr./min.
  • Udvekslingsforhold (TR): 1:1
  • Udkraget længde (LPR): 118 mm
  • Funktionel længde (WF): 118 mm
  • Skaftstørrelse: BMT60 DMG Mori
  • Grænsefladestørrelse: EWS Varia V5
  • Køling Montering: Indvendig og udvendig køling
  • Kobling: 2-flad