Beskrivelse:
Tågesmører »FUTURA« med metalbeholder og synsrør, BG 4, G 1, indgangstryk maks. 16 bar, temperaturområde -10 °C til 50 °C. Tågesmører i moderne design med fremragende gennemstrømningsværdier. Enheden har mulighed for automatisk oliepåfyldning. Til dette formål skal der tilsluttes en slange til gevindstikket på oliereservoiret. Når man trykker på oliepåfyldningsknappen øverst på apparatet, åbnes en venturidyse, som suger olie ind i beholderen ved hjælp af undertryk.
Egenskab:
- A: 85,0 mm
- B: 271,0 mm
- C: 88,0 mm
- BG: 4
- Serie: FUTURA
- Medium: Trykluft, neutrale gasser
- Hus: PA66 GF60
- Gevind: G1
- olietype: CL 32 i henhold til DIN 51517-ISO VG 32
- Beholdere: Metalkasse med synsrør
- Gennemstrømning: 14000 l/min
- Drypbakke: PC
- tætningsmateriale: NBR
- Tilslutningsgevind: Material Zink-trykstøbt
- Indgangstryk maks.: 16 bar
- Gennemstrømningsværdimåling: ved P2 = 6 bar og trykfald Δp = 1 bar
- Temperaturområde maks.: 50 °C
- Temperaturområde min.: -10 °C