Præcisionsregulator »FUTURA« med manometer, BG 1, G 3/8, 0, 5-16 bar

Art.-nr.: 156641
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Artikelnummer 156641
EAN/GTIN 4047322629478
Producentnummer 156641
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Præcisionsregulator »FUTURA«, inklusive manometer, BG 1, G 3/8, PE max. 16 bar, temperatur: -10 °C til 50 °C, reguleringsområde 0, 5 - 16 bar. Præcisionsmembranregulator med sekundær udluftning i moderne design og med fremragende gennemstrømningsværdier for at opnå et yderst præcist arbejdstryk. Låsbar og aflåselig reguleringsknap.

Egenskab:

  • A: 52,0 mm
  • B: 129,0 mm
  • C: 96,0 mm
  • BG: 1
  • Serie: FUTURA
  • Medium: Trykluft, neutrale gasser
  • Hus: PA66 GF60
  • Gevind: G 3/8
  • membraner: NBR
  • Gennemstrømning: 2750 l/min
  • tætningsmateriale: NBR
  • Tilslutningsgevind: Material Zink-trykstøbt
  • Reguleringsområde maks.: 16 bar
  • Reguleringsområde min.: 0,5 bar
  • eget luftforbrug: Ja
  • Indgangstryk maks.: 16 bar
  • Gennemstrømningsværdimåling: ved P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar og trykfald Δp = 1 bar
  • Manometervisning maks.: 25 bar
  • Manometervisning min.: 0 bar
  • Temperaturområde maks.: 50 °C
  • Temperaturområde min.: -10 °C
  • Egenluftforbrug maks.: 2,6 l/min (afhængigt af sekundærtryk)