Beskrivelse:
Påfyldningsenhed »FUTURA« pneumatisk betjent, BG 2, G 1/2, udluft G 1/2, indgangstryk 2, 5 - 16 bar, temperatur: -10 °C til 50 °C. Påfyldningsenheden sikrer en langsom trykopbygning og beskytter dermed efterfølgende apparater. Enheden består af en 3/2-vejsventil inklusive lyddæmper og en påfyldningsventil (startventil), til- og frakobling via 3/2-vejsventil. Påfyldningstiden kan indstilles ved hjælp af reguleringsskruen.
Egenskab:
- A: 126,0 mm
- B: 117,6 mm
- C: 61,1 mm
- D: 56,5 mm
- BG: 2
- Serie: FUTURA
- udluft: G 1/2
- Medium: Trykluft, neutrale gasser
- Hus: PA66 GF60
- Gevind: G 1/2
- Gennemstrømning: 3400 l/min
- Tilslutningsgevind: Material Zink-trykstøbt
- Indgangstryk maks.: 16 bar
- Indgangstryk min.: 2,5 bar
- Gennemstrømningsværdimåling: ved P2 = 6 bar og trykfald Δp = 1 bar
- Temperaturområde maks.: 50 °C
- Temperaturområde min.: -10 °C