Påfyldningsenhed »FUTURA«, pneumatisk betjent, BG 2, G 3/8

Art.-nr.: 156634
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 156634
EAN/GTIN 4047322628259
Producentnummer 156634
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Påfyldningsenhed »FUTURA« pneumatisk betjent, BG 2, G 3/8, udluft G 1/2, indgangstryk 2, 5 - 16 bar, temperatur: -10 °C til 50 °C. Påfyldningsenheden sikrer en langsom trykopbygning og beskytter dermed efterfølgende apparater. Enheden består af en 3/2-vejsventil inklusive lyddæmper og en påfyldningsventil (startventil), til- og frakobling via 3/2-vejsventil. Påfyldningstiden kan indstilles ved hjælp af reguleringsskruen.

Egenskab:

  • A: 126,0 mm
  • B: 117,6 mm
  • C: 61,1 mm
  • D: 56,5 mm
  • BG: 2
  • Serie: FUTURA
  • udluft: G 1/2
  • Medium: Trykluft, neutrale gasser
  • Hus: PA66 GF60
  • Gevind: G 3/8
  • Gennemstrømning: 3400 l/min
  • Tilslutningsgevind: Material Zink-trykstøbt
  • Indgangstryk maks.: 16 bar
  • Indgangstryk min.: 2,5 bar
  • Gennemstrømningsværdimåling: ved P2 = 6 bar og trykfald Δp = 1 bar
  • Temperaturområde maks.: 50 °C
  • Temperaturområde min.: -10 °C