Beskrivelse:
Påfyldningsenhed »FUTURA« pneumatisk betjent, BG 1, G 3/8, udluftning G 1/4, indgangstryk 2, 5 - 16 bar, temperatur: -10 °C til 50 °C. Påfyldningsenheden sikrer en langsom trykopbygning og beskytter dermed efterfølgende apparater. Enheden består af en 3/2-vejsventil inklusive lyddæmper og en påfyldningsventil (startventil), til- og frakobling via 3/2-vejsventil. Påfyldningstiden kan indstilles ved hjælp af reguleringsskruen.
Egenskab:
- A: 104,0 mm
- B: 85,1 mm
- C: 52,1 mm
- D: 33,0 mm
- BG: 1
- Serie: FUTURA
- udluft: G 1/4
- Medium: Trykluft, neutrale gasser
- Hus: PA66 GF60
- Gevind: G 3/8
- Gennemstrømning: 1400 l/min
- Tilslutningsgevind: Material Zink-trykstøbt
- Indgangstryk maks.: 16 bar
- Indgangstryk min.: 2,5 bar
- Gennemstrømningsværdimåling: ved P2 = 6 bar og trykfald Δp = 1 bar
- Temperaturområde maks.: 50 °C
- Temperaturområde min.: -10 °C