Forfilter »FUTURA«, metalbeholder, synsrør, 0, 3 µm, BG1, G 3/8, VA

Art.-nr.: 156567
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 156567
EAN/GTIN 4047322627597
Producentnummer 156567
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Forfilter »FUTURA«, metalbeholder og synsrør, 0, 3 µm, BG 1, G 3/8, PE 1, 5 - 16 bar, temperatur: -10 °C til 50 °C, kondensatdræn VA. Forfilter i moderne design til høje krav til renheden af trykluften. Forfiltret tjener til at udskille faste urenheder op til maks. 0,3 µm fra trykluft og gasser.

Egenskab:

  • A: 52,0 mm
  • B: 186,5 mm
  • C: 39,5 mm
  • BG: 1
  • Serie: FUTURA
  • Medium: Trykluft, neutrale gasser
  • Hus: PA66 GF60
  • Gevind: G 3/8
  • Beholdere: Metalkasse med synsrør
  • Gennemstrømning: 300 l/min
  • Filterelement: Imprægneret papir
  • filterfinhed: 0,3 µm
  • Kondensatdræn: fuldautomatisk
  • Tilslutningsgevind: Material Zink-trykstøbt
  • Indgangstryk maks.: 16 bar
  • Indgangstryk min.: 1,5 bar
  • Gennemstrømningsværdimåling: ved P2 = 6 bar og trykfald Δp = 0,02 bar
  • Temperaturområde maks.: 50 °C
  • Temperaturområde min.: -10 °C