Lyddæmper, dæmperelement sintret, ES-hus, indstillet, G3/4

Art.-nr.: 156528
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 156528
EAN/GTIN 4047322627269
Producentnummer 156528
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Lyddæmper, dæmperelement sintret, ES-hus, justerbar, G 3/4, driftspres 0 - 20 bar, driftstemperatur -10 °C til 600 °C.

Egenskab:

  • A: 13,5 mm
  • B: 49,5 mm
  • SW: 27 mm
  • Gevind: G 3/4
  • Materiale: Rustfrit stål 1.4401
  • Driftstryk maks.: 20 bar
  • Driftstemperatur maks.: 600 °C
  • Driftstemperatur min.: -10 °C