Lyddæmper, rustfrit stål, flad, G 3/8, SW 19

Art.-nr.: 156488
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 156488
EAN/GTIN 4047322626873
Producentnummer 156488
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Lyddæmper, rustfrit stål, flad udførelse, G 3/8, SW 19, driftstryk 0 - 15 bar, driftstemperatur -10 °C til 250 °C.

Egenskab:

  • A: 8,0 mm
  • B: 20,0 mm
  • SW: 19 mm
  • Gevind: G 3/8
  • Driftstryk maks.: 15 bar
  • Driftstemperatur maks.: 250 °C
  • Driftstemperatur min.: -10 °C