Hurtigkobling NW 2, 7, ES 1.4305, slangeforbindelse 5x3

Art.-nr.: 156211
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 156211
EAN/GTIN 4047322625159
Producentnummer 156211
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Hurtigkobling NW 2, 7, ES 1.4305, slangetilslutning 5x3, driftstryk 0-35 bar, medium-/omgivelsestemperatur -20 °C til 200 °C. Ensidigt lukkende enhånds-hurtigkobling med ekstremt små dimensioner og stor gennemgang ved lavt trykfald. For at undgå skader eller ”piskeeffekten” anbefaler vi, at stiknippelen holdes fast med en hånd, når den kobles fra. Anvendelsesområder: Pneumatik, maskin- og anlægsbyggeri, måle-, regulerings- og styringsteknik, fremstillingsindustri, medicinsk teknik, kemisk/farmaceutisk industri, bilindustri, fødevareteknik, offshore.

Egenskab:

  • NW: 2,7
  • SW: 9 mm
  • Fjeder: Rustfrit stål 1.4310
  • Tylle: Rustfrit stål 1.4305
  • kugle: Rustfrit stål 1.4034
  • Længde: 33,0 mm
  • Hus: Rustfrit stål 1.4305
  • Tilslutning: Slangetilslutning 5x3
  • Gennemstrømning: 120 l/min (luft)
  • Sprængring: Rustfrit stål 1.4310
  • ventilhus: Rustfrit stål 1.4305
  • Driftstryk: 0 - 35 bar, maks. statisk driftstryk (uden pulsering)
  • tætningsmateriale: FPM
  • Gennemstrømningsværdimåling: ved 6 bar og Δp = 1 bar
  • Mediumtemperatur maks.: 200 °C
  • Mediumtemperatur min.: -20 °C
  • Omgivelsestemperatur maks.: 200 °C
  • Omgivelsestemperatur min.: -20 °C