Kompaktcylinder, enkeltvirkende, AG, udkørt, Ø16, slaglængde 20, M5, ISO21287

Art.-nr.: 155958
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 155958
EAN/GTIN 4047322623360
Producentnummer 155958
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Kompaktcylinder, ISO 21287, enkeltvirkende, AG, udkørt, magnet, stempel-Ø 16, slaglængde 20, M5, arbejdspres maks. 10 bar, temperatur: -20 °C til 70 °C. Serie i henhold til ISO 21287 i særlig kort, pladsbesparende udførelse. I den tilbudte standardudførelse med magnetkolbe. Stempelstang valgfrit med indvendigt eller udvendigt gevind. Velegnet til filtreret og uolieret eller olieret trykluft. Ved brug af olieret trykluft skal der sørges for kontinuerlig smøring.

Egenskab:

  • Afstand: 20 mm
  • Standard: i henhold til ISO 21287
  • Rør: Aluminiumsprofilrør med T-not, anodiseret
  • Serie: ATE-serien
  • kolbe: Aluminium
  • Magnet: med magnet
  • Funktion: enkeltvirkende
  • Stempel Ø: 16 mm
  • Tilslutning: M5
  • stempelstang: Stål S45C, hårdforkromet
  • tætningsmateriale: NBR
  • udgangsposition: udkørt uden tryk
  • Stempelstænger AG: M6x1,0
  • Arbejdstryk maks.: 10 bar
  • Gevind stempelstang: Udvendigt gevind på stempelstangen
  • Temperaturområde maks.: 70 °C
  • Temperaturområde min.: -20 °C