Værktøjssæt TORX®

Art.-nr.: 1557/10
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
Produkttype Topnøgle

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 1557/10
EAN/GTIN 4000896003716
Producentnummer 1557/10
L-nummer L60140 1684
Producent/ansvarlig person HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Plastkasse 165-s (1/9)
  • Sikkerhedsindsatssystem, 2-komponent blød skumindsats. Indlægget er også velegnet til HAZET Assistent
  • Overflade: TIN belagt
  • Fremstillet i Tyskland
  • Drev: Firkantet hul 6,3 mm (1/4 in.), firkantet hul 10 mm (3/8 in.), firkantet hul 12,5 mm (1/2 in.)
  • Downforce: Inde i TORX-profilen
  • SKRUENØGLE STØRRELSE: ∙ T8 ∙ T10 ∙ T15 ∙ T20 ∙ T25 ∙ T30 ∙ T40 ∙ T50 ∙ T55 ∙ T60
  • Mål / længde: 185 mm x 153 mm x 52 mm
  • Nettovægt (kg): 0,79 kg
  • Til manuel betjening
  • Antal værktøjer: 10

Leveringsomfang:

  • 8502-T8
  • 8502-T10
  • 8502-T15
  • 8802-T20
  • 8802-T25
  • 8802-T30
  • 992-T40
  • 992-T50
  • 992-T55
  • 992-T60

Egnede produkter