Arbejdsbukser til damer C46

Art.-nr.: 154513709900C46
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Størrelsesguide

Damer størrelsestabel bukser

BLAKLÄDER® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke BLAKLÄDER®

Normal damestørrelse (højde 168 +/- 4cm)
Ordrestørrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Producentspecifikationer Størrelse INT Taljevidde cm Hofteomfang cm Skridtlængde cm
30 32 34 C30 XS 62 84 75
32 34 36 C32 XS 65 87 76
34 36 38 C34 S 68 90 77
36 38 40 C36 S 71 93 78
38 40 42 C38 M 74 96 79
40 42 44 C40 M 78 99 80
42 44 46 C42 L 82 102 81
44 46 48 C44 XL 86 106 82
46 48 50 C46 XL 90 110 83
48 50 52 C48 2XL 95 115 83
50 52 54 C50 2XL 101 120 83
52 54 56 C52 3XL 107 125 83

Sådan skal du måle
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
Køn Dame
Farve schwarz
Konfektionsstørrelse DE 46
Produkttype Arbejdsbukser

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 154513709900C46
EAN/GTIN 7330509500484
Producentnummer 154513709900C46
Producent/ansvarlig person Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Betegnelse

Udførelse:


Hovedmateriale
100% bomuld, twill, 370g/m²

Lommer
Ryglommer med bælge
Lomme til lineal med knivholder og pennelomme
Benlomme med bælge, klap og pennelomme, ekstra lomme, telefonlomme og ID-lomme
Bælgelommer på forsiden
Nagellommer - med mejsellommer og værktøjsholdere, kan puttes ind i de forreste lommer med bælge
Udvendig knæbeskyttelseslomme

Detaljer
Sløjfer, den ene med D-ring
Metal lynlås gylp
Metal knapper

Funktionalitet
Kvindeskåret

Forstærkning
CORDURA® forstærkede knæ og baglommer

Beskrivelse:

  • Klassiske arbejdsbukser skræddersyet til kvinder med funktionelle og slidstærke egenskaber
  • Buksens knæ og baglommer er forstærket med CORDURA® for øget holdbarhed
  • Lommerne er designet til at rumme flere forskellige værktøjer og tilbehør med øget bevægelsesfrihed og komfort

Norm:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032