Radial bore- og fræsehoved

Art.-nr.: 154367
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Artikelnummer 154367
EAN/GTIN 4069739174365
Producentnummer 60.55.4VX3LT2000V16GL
Producent/ansvarlig person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Drevne værktøjer, BMT55 Okuma, radialholder, udvendig køling

Egenskab:

  • Produktbetegnelse (PRODDES): 60.55.4VX3LT2000V16GL
  • Produkttype: Drevet værktøj
  • Samlet højde (OAH): 70
  • Maks. Drejningsmoment (TQX): 32 Nm
  • Maks. Hastighed, indgang (RPMX): 6000 omdr./min.
  • Udvekslingsforhold (TR): 1:1
  • Udkraget længde (LPR): 99 mm
  • Funktionel længde (WF): 65 mm
  • Skaftstørrelse: BMT55 Okuma
  • Grænsefladestørrelse: EWS Varia VX3
  • Køling Montering: Ekstern køling
  • Kobling: 2-flad