Radial bore- og fræsehoved, spændetang 320 470E (ER32 Ø3-20), 60.5032VL5LIKI1

Art.-nr.: 153893
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
Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Artikelnummer 153893
EAN/GTIN 4069739172156
Producentnummer 60.5032VL5LIKI1
Producent/ansvarlig person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Drevne værktøjer, VDI50, radialholder, intern og ekstern køling

Egenskab:

  • Produktbetegnelse (PRODDES): 60.5032VL5LIKI1
  • Produkttype: Drevet værktøj
  • Samlet højde (OAH): 92
  • Maks. Drejningsmoment (TQX): 100 Nm
  • Maks. Hastighed, indgang (RPMX): 4000 omdr./min.
  • Udvekslingsforhold (TR): 1:2
  • Spændediameter, min. (DCONN): 2,5 - 20,0 mm
  • Udkraget længde (LPR): 124 mm
  • Funktionel længde (WF): 80 mm
  • Skaftstørrelse: VDI50
  • Grænsefladestørrelse: Spændetang ER32
  • Køling Montering: Indvendig og udvendig køling
  • Kobling: 2-flad