Blikkenslagernitte stål/stål fladt rundt hoved 3,2 x 8, 500 stk.

Art.-nr.: 1538386
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
Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Artikelnummer 1538386
EAN/GTIN 4007081062237
Producentnummer 1538386
Producent/ansvarlig person SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Blikkenslagernitte - Blikkenslagernitten er den ideelle løsning til tagdækningsbranchen. Det er let at lodde og fås i forskellige materialer.

Fordele:
  • Let at lodde
  • Alle relevante versioner til blikkenslagere/montører fås i 3,2 mm
  • Varer på lager hos regionale specialforhandlere
  • Nitte i rustfrit stål, der kan svejses med TIG-svejsning
  • Særligt velegnet til meget tynde materialer
  • Kan bearbejdes med ethvert nitteværktøj
  • Lille emballageenhed

Egenskab:

  • Diameter på boret: 3,3 mm
  • maks. Spændeområde: 5 mm
  • min. Spændeområde: 2 mm
  • Ærmets materiale: Stål, galvaniseret
  • Pennens materiale: Stål, galvaniseret
  • spredning mulig: Nej
  • Hovedform: Fladt rundt hoved
  • min. Fastspændingslængde: 2 mm
  • maks. Fastspændingslængde: 5 mm
  • Hovedets diameter: 6,35 mm