Jeans FRONTLINE Manhattan, Herrer, Vasket mørkeblå denim, Størrelse W33L36

Art.-nr.: 15379-869-66 W33L36
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer 15379-869-66 W33L36
EAN/GTIN 5711074362684
Producentnummer 15379-869-66 W33L36
L-nummer L01190 5316
Producent/ansvarlig person Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Moderne, tætsiddende pasform
  • Dobbelt syede sømme på benene
  • Den lave talje med en formsyet linning sikrer, at bukser holder trit med alle kroppens bevægelser
  • Lynlåslomme højre baglomme med
  • ekstra taske

Egenskab:

  • Dobbelt syede sømme på benene og skridtet
  • Lav talje og formsyet talje
  • Bæltestropper
  • ZIP fly
  • Forlommer
  • Baglommer
  • Højre baglomme med ekstra taske
  • Stofsammensætning: 100% bomuld
  • Materialets gramvægt/stoftæthed: 410 g/m²
  • Denim stof.
  • Trinlængde: 91 cm / 36 tommer
  • Talje omkreds: Indersømlængde: 91 cm / 36 tommer

Norm:

OEKO-TEX-STANDARD 100

Bemærk:

  • Delikat vask, maks. 40 grader C.
  • Må ikke klor
  • Tåler tørretumblere - begyndelsestemperatur maks. 60 grader
  • Strygning ved middeltemperatur, maks. 150 grader,
  • tåler normal rengøring